大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
100
70
75
85
55
18
35
40
45
50
100
90
80
ねじピッチ
1
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44236306
品番
M6×100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
3
寸法K1(mm)
3
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。