曜日別特売
VXD240HEAXB VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240) SMC 44236657

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/2電圧(V)(E) AC230材質(ボディ)(H) C37注文コード44236657品番VXD240HEAXB
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数2電圧(V)(E) AC230口径1/2仕様(A) G取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする