大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
75
75
75
100
60
65
70
80
90
20
25
35
40
45
50
55
85
10
30
12
18
14
15
22
ねじピッチ
1
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44237724
品番
M6×75
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
3
寸法K1(mm)
3
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目