※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
50
50
55
100
35
45
60
65
75
85
90
95
30
70
80
10
12
15
20
25
40
14
16
18
ねじピッチ
1
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44240226
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
3
寸法K1(mm)
3
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目