M10×85 角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44240463

角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)85
85
100
65
70
75
80
90
95
20
30
35
45
50
60
25
40
55
10
14
18
15
16
22
ねじピッチ1.5
内容量1箱(40個)注文コード44240463品番M10×85
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM10材質長さ(mm)85ねじピッチ1.5種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法K1(mm)5寸法dk(Φmm)22ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする