曜日別特売
M12×60 角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44240567

角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)60
60
65
70
80
55
100
20
30
35
45
50
75
85
90
95
25
40
10
14
18
15
16
22
ねじピッチ1.75
内容量1箱(30個)注文コード44240567品番M12×60
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじの呼びM12材質長さ(mm)60ねじピッチ1.75種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法s(mm)12寸法k(mm)6寸法K1(mm)6寸法dk(Φmm)26ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする