曜日別特売
VXD242HAXCB VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMC 44241532

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/2電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(H) C37注文コード44241532品番VXD242HAXCB
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
電圧(V)(A) DC24口径1/2材質(ボディ)(H) C37仕様(-) 標準(Rc)取付(XC) リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメットポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用リード線取出方向特殊(B) 180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする