三星産業貿易
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
取付長(mm)
35
20
25
30
35
40
50
45
10
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44247393
品番
M6×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
38
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
15
寸法D(Φmm)
26
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
SUS
取付長(mm)
35
取付部
おねじ
種類
多角形
ねじピッチ
1
表面処理
生地