大阪魂
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(170個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M5
M6
M8
M4
M5
長さ(mm)
20
25
30
50
15
20
45
8
10
12
35
40
ねじピッチ
0.8
1
1.25
0.7
0.8
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44247655
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法H(mm)
9.6
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
5.4
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
4
寸法A(Φmm)
10