大阪魂
プレス蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(140個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
10
12
15
20
25
30
35
8
40
45
50
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44247752
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
表面処理
ブラック