曜日別特売
VXD245GT VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD245) SMC 44247893

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD245)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(T) AC100材質(ボディ)(G) C37注文コード44247893品番VXD245GT
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
電圧(V)(T) AC100口径3/8材質(ボディ)(G) C37仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする