大阪魂
プレス蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(140個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
45
10
12
15
20
25
30
35
8
40
45
50
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44248041
品番
M8×45
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
45
材質
ステンレス
寸法H(mm)
15.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
7.9
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
6
寸法A(Φmm)
15