曜日別特売
VXD252LZ1C VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) SMC 44251357

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個電気オプション(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)注文コード44251357品番VXD252LZ1C
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
電圧(V)AC240材質(ボディ)(L) C37仕様(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする