大阪魂
プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(550個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(750個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
12
25
30
35
40
8
15
20
6
10
50
45
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44251891
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
21
表面処理
生地
寸法C(mm)
2.5
寸法T(mm)
0.8
寸法A1(mm)
12
寸法G(mm)
5
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
7