大阪魂
鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(30個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M5
M10
M5
M6
長さ(mm)
12
20
10
12
15
ねじピッチ
0.8
1.5
0.8
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44254472
品番
M5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
材質
黄銅
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
25
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
5.5
寸法G1(mm)
2.5
寸法G2(mm)
3