大阪魂
鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M8
M10
M5
M6
長さ(mm)
30
20
10
12
15
ねじピッチ
1.25
1.5
0.8
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44254533
品番
M8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
30
材質
黄銅
寸法H(mm)
18.5
寸法A(mm)
14.5
寸法D(mm)
37
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
8
寸法G1(mm)
3.4
寸法G2(mm)
4.3