大阪魂
鍛造蝶ボルト ウィット(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(40個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
5/16
1/2
1/4
3/8
5/16
長さ(mm)
30
25
30
15
20
40
山数
18
12
20
16
18
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44254883
品番
5/16×30
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
表面処理
ブラック