内外電機
S形電灯分電盤動力回路付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1面
分岐回路数
34
縦(mm)
1300
注文コード
44254894
品番
TLCE0534PA
参考基準価格(税別)
¥238,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・縦
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1300
横(mm)
500
深さ(mm)
120
分岐回路数
34
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
主幹ブレーカ容量
(電灯)N-ELB3P50A/(動力)ELCB3P50A
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ種類
(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量
(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P30A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900