大阪魂
鍛造蝶ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44255145
品番
3/8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
30
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ボルト
蝶ボルト
鍛造蝶ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3956:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「ボルト」にはこんなカテゴリがあります
六角ボルト
六角穴付ボルト
六角穴付皿ボルト
六角穴付ボタンボルト
フランジボルト
角根丸頭ボルト
寸切りボルト
Uボルト・コ型ボルト
蝶ボルト
フックボルト
その他ボルト
シェアする
マイページ