曜日別特売
VXD260PZ2KD VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260) SMC 44257273

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44257273品番VXD260PZ2KD
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
電圧(V)DC24材質(ボディ)(P) SUS仕様(D) 禁油仕様 - Gポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする