曜日別特売
VXD266NPA VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD266) SMC 44261665

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD266)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(P) AC110材質(ボディ)(N) C37注文コード44261665品番VXD266NPA
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数2電圧(V)(P) AC110口径1仕様(A) Gリード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用材質(ボディ)(N) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする