曜日別特売
VXD266NZ1WXB VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD266) SMC 44261674

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD266)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC24材質(ボディ)(N) C37電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44261674品番VXD266NZ1WXB
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数2電圧(V)AC24口径1仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊ねじの種類Rc電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用材質(ボディ)(N) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする