曜日別特売
VXD292SH VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD292) SMC 44263896

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD292)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード44263896品番VXD292SH
参考基準価格(税別)¥53,190販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
電圧(V)(H) AC100仕様(-) 標準リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする