※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
口径
Φ12ワンタッチ管継手
電圧(V)
(A) DC24
オリフィス径(Φmm)
10
注文コード
44264465
品番
VXD2A0FAZ
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
Φ12ワンタッチ管継手
仕様
(Z) 禁油仕様 - 標準
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(F) 樹脂
CADデータダウンロード