VXD2A0DH VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0) SMC 44264587

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径Φ10ワンタッチ管継手電圧(V)(H) AC100オリフィス径(Φmm)10注文コード44264587品番VXD2A0DH
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数2電圧(V)(H) AC100口径Φ10ワンタッチ管継手仕様(-) 標準リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする