VXD2A0CABXB VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0) SMC 44264623

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/2電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)10注文コード44264623品番VXD2A0CABXB
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/2仕様(B) NPT取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(C) Alリード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする