VXD2A5AA VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2A5) SMC 44266608

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2A5)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(A) C37注文コード44266608品番VXD2A5AA
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電圧(V)(A) DC24口径1/4材質(ボディ)(A) C37仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメットポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする