VXD2A5EZ2A VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2A5) SMC 44266775

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2A5)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)DC24材質(ボディ)(E) SUS注文コード44266775品番VXD2A5EZ2A
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
電圧(V)DC24口径3/8材質(ボディ)(E) SUS仕様(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする