VXD2B0GAB VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0) SMC 44266897

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(G) C37注文コード44266897品番VXD2B0GAB
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
電圧(V)(A) DC24口径3/8材質(ボディ)(G) C37仕様(B) NPTリード線取出方法グロメットポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする