VXD2B0HU VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0) SMC 44267012

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個口径1/2電圧(V)(U) AC110材質(ボディ)(H) C37注文コード44267012品番VXD2B0HU
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
電圧(V)(U) AC110口径1/2材質(ボディ)(H) C37仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする