大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
注文コード
44268481
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
30
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
27
表面処理
クローム
寸法C(mm)
4.5
寸法J(mm)
8
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
10
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5