大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(140個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
10
12
25
30
35
40
45
50
15
20
6
8
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44268856
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
50
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
16
寸法D(mm)
31
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
6
寸法J(mm)
9
寸法B(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
13
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5