曜日別特売
VXD2B2KZ2EA VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2) SMC 44269496

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/2注文コード44269496品番VXD2B2KZ2EA
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ポート数2電圧(V)AC230口径1/2仕様(A) Gねじの種類Rc電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする