大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(140個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
12
15
25
30
35
40
6
8
10
45
20
50
ねじピッチ
0.8
0.8
1
1.25
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44270161
品番
M5×6
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
6
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
27
表面処理
生地
寸法C(mm)
4.5
寸法J(mm)
8
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
10
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5