曜日別特売
VXD2C2LA VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2) SMC 44271237

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(L) C37注文コード44271237品番VXD2C2LA
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径3/4仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする