VXD2C3LZ2AXB VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2C3) SMC 44272208

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2C3)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24材質(ボディ)(L) C37電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44272208品番VXD2C3LZ2AXB
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
電圧(V)DC24材質(ボディ)(L) C37仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体油用口径3/4リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする