VXE2230V-02-5D1 VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2230) SMC 44279366

※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2230)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc注文コード44279366品番VXE2230V-02-5D1
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4型式22リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする