曜日別特売
VXE2320-02F-5DO1 VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2320) SMC 44281037

※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2320)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G注文コード44281037品番VXE2320-02F-5DO1
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G接続口径(02) 1/4型式23リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする