曜日別特売
VXE2320AZ-02-5DL1-B VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2320) SMC 44281396

※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2320)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc注文コード44281396品番VXE2320AZ-02-5DL1-B
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4型式23リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体追記号(Z) 禁油仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする