VXED2140-04F-5DO1 V Series(VXED2140) SMC 44284932

V Series(VXED2140)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/2定格電圧(V)DC24注文コード44284932品番VXED2140-04F-5DO1
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2使用流体空気・水ねじの種類G定格電圧(V)DC24管接続口径G1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44284835
2018-04-26
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

SMC製品はとても信頼があり、使い勝手がいい商品なので、よく使わせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする