SMC
V Series(VXED2140)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/2
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44285097
品番
VXED2140A-04F-6D1-B
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
使用流体
油
ねじの種類
G
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
G1/2