M2.5×5 (-)止めねじ 平先(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44287494

(-)止めねじ 平先(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)5
ねじピッチ0.45
内容量1箱(1000個)注文コード44287494品番M2.5×5
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
5
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.6、(最小)0.46
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
(最大)0.95、(最小)0.72
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする