大阪魂
ECO-BS定尺寸切(黄銅(低カドミ材)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M27
M18
M22
M24
ねじピッチ
3
2.5
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44289682
品番
M27×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M27
材質
黄銅(低カドミ材)
長さ(mm)
300
ねじピッチ
3
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目