大阪魂
ケミカル寸切(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M16
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
250
250
250
260
270
280
290
320
330
340
400
100
110
120
130
140
160
170
210
350
360
370
380
390
230
240
300
310
150
180
190
200
220
450
500
550
600
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44291344
品番
M16×250
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
250
材質
鉄
表面処理
ドブ