大阪魂
ケミカル寸切(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M20
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
210
210
210
230
250
260
270
280
290
310
330
340
400
160
170
350
360
370
380
390
150
180
190
200
220
450
500
240
300
320
100
110
120
130
140
550
600
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44291545
品番
M20×210
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
210
材質
鉄
表面処理
ドブ