曜日別特売
VXH2230-02-7G-B V Series(VXH2230) SMC 44291765

V Series(VXH2230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC240(50/60Hz)注文コード44291765品番VXH2230-02-7G-B
参考基準価格(税別)¥10,160販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
定格電圧(V)AC240(50/60Hz)管接続口径Rc1/4ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする