曜日別特売
M24×390 ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂 44292166

ケミカル寸切(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM24
長さ(mm)390
390
230
240
250
260
270
280
290
300
310
340
210
370
380
200
220
180
190
550
600
320
330
400
100
110
120
140
160
170
360
150
350
500
450
内容量1個注文コード44292166品番M24×390
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
長さ(mm)
390
材質
鉄
表面処理
ドブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする