SMC
V Series(VXK2130)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44293418
品番
VXK2130-02N-3CR1
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
空気・水