SMC
V Series(VXK2220)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPTF1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
44293944
品番
VXK2220-02T-1TR1
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
NPTF1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気・水