大阪魂
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(10個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
M8
長さ(mm)
140
100
160
170
180
190
250
80
90
110
130
210
220
230
140
260
120
150
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44294311
品番
M16×140
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
140
材質
鉄
表面処理
生地